単管 延長のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
113件の「単管 延長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「c型ジョイント」、「単管パイプアンカー」、「マルチジョイント 単管」などの商品も取り扱っております。
質量(kg) 0.60 規格 仮設工業会認定外 適合パイプ肉厚(mm) 1.8以上 適合パイプ外径(Φmm) 48.6
1個ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ボルトを締め付けることにより、単管パイプのガタツキを防ぎます。 仮囲い等に使用します。
トラスコ品番 296-5411 質量(kg) 07 質量(g) 680 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1個
659 税込725
当日出荷

優れた加工技術と厳しい品質管理で、単管パイプのジョイントに求められる機能を充分に発揮。もちろん仮設工業会の認定品。パイプとパイプをがっちりつなぎ、足場作業の安全をしっかり守ります。
用途単管(Φ48.6)と単管(Φ48.6)を繋ぎ、延長する際に使用する製品です。単管はピン付をご使用願います。 質量(kg) 0.64(1個) 規格 (社)仮設工業会認定品
1個ほか
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 パイプ継ぎタイプ 材質 亜鉛合金 仕上 電気メッキ(ユニクロ)仕上げ 適合パイプ径(Φmm) 48.6mm サイズ(mm) 直径60×86
1個
2,130 税込2,343
当日出荷

用途単管足場接続用 (社)仮設工業会認定取得品 質量(kg) 0.5 サイズ Φ48.6
1本
399 税込439
欠品中

足場などの荷重のかかる場所に使用します。
仕様 (社)仮設工業会認定品 トラスコ品番 296-5402 質量(g) 540 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプを延長したいときに役立つ連結部品。 工具なしでパイプに差し込むだけで固定します。 パイプを廻しながら引っ張れば、外すことが出来ます。
タイプ 固定
1箱(20個)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプとパイプをつなぎ合わせる金具です。 両方からパイプを差し込んで取付けてください。(約44mm差込めます。)(容易にパイプの取り外しはできません)
トラスコ品番 116-6390 材質 スチール、表面処理:三価クロメート処理 全長(mm) 約90 質量(g) 77 肉厚(mm) 1.6 パイプ外径(Φmm) 23.9(最大部分24.2) パイプ内径(Φmm) 20.7
1個
339 税込373
当日出荷

1袋(6個)
1,498 税込1,648
当日出荷

SUS(エスユーエス)ストレートジョイント
引き抜き方向に負荷がかからない箇所のフレームの連結にご使用ください。
材質 アルミ押出材 質量(g) 29
1個
442 税込486
当日出荷

単管パイプのピン加工付、ピン加工無に関わらず、つなぎ合わせることができます。仮設工業会認定品。新規格軽量鋼管対応品。
トラスコ品番 761-1463 材質 スチール 質量(kg) 1 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1箱(10個)
18,980 税込20,878
当日出荷


外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドミウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。48.6x2.4より25%軽量で作業性、安全性向上しています。NETIS登録品。
用途足場・囲い等に RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

簡易的な足場や囲いなど、様々な用途に使用できる単管パイプです。 ピン付のため接続しての使用も可能です。(別途ジョイント部材が必要。)
用途足場・囲い等に
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手摺り用パイプ継ぎ手に使用する専用金具です。左右のほぞをそれぞれ鋼管に差し込み鋼管に備え付けれらたかんざしピンがジョイントの切欠き部に入りボルトを締め付け固定します。
質量(kg) 0.54(1個)
1個ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプハウスの直管同士をまっすぐに連結する部品です。
用途パイプハウス専用部材 材質 スチール 適合幅(mm) 25Φ
1袋(5個)
949 税込1,044
当日出荷

支柱と単管をつなぐためのクランプです。 仮設工業会認定品
仕様 (社)仮設工業会認定品 質量(g) 720 規格 (社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm) 42.7、48.6(兼用)
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販されている単管パイプ(外径48.6mm)をつなぐ、ジョイント金具です。 フェンス・テーブル・作業台・小屋・ビニールハウスなどの骨組として最適です。
仕様 単管パイプ(外径48.6mm)用 荷重 引抜き荷重/135kgf
1個
特価
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
特価
1,188 税込1,307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)